{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden |
2 St.
|
|
| ISO-Code |
APMT 060204 ER
|
|
| Sorte |
HB7520
|
|
| Schneidstoff |
HM
|
|
| Eckenradius R |
0,4 mm
|
|
| Schneidplattendicke T |
2,38 mm
|
|
| Toleranzklasse |
M
|
|
| Beschichtung |
PVD
|
|
| geeignet für Material |
Stahl (P)
|
|
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) |
11 Grad
|
|
| Schnitttiefe max., Besäumen |
3 mm
|
|
| Schnitttiefe max., Vollnuten |
2 mm
|
|
| nass max. |
bedingt geeignet
|
|
| trocken Bearbeitung |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
Softcut®
|
|
| Grundform |
rhomboidisch
|
|
| Stärke Schneidplatte S |
2,38 mm
|
|
| Ausführung Schneidplatte |
rechts
|
|
| Länge Schneidkante l |
6,8 mm
|
|
| Eckenwinkel |
85 Grad
|
|
| Schnitttiefe ap, min. |
0,1 mm
|
|
| Schnitttiefe Anwendung |
Vollnuten; Besäumen
|
|
| Vorschub pro Zahn min. fz |
0,1 mm
|
|
| Vorschub pro Zahn max. fz |
0,1 mm
|
|
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch |
ST900
|
|
| Zerspanungsgruppe |
P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HB7520
|
|
| Befestigungsart Schneidplatte |
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
|
|
| Trennstellenkodierung Schneidplatte |
APMT 0602
|
|
| Bezeichnung Schneidplatte |
APMT 060204 ER
|
|
| Produktart |
Schneidplatte
|
|
| mit ISO Code |
ja
|
|
| Einsatzrichtung |
rechts
|
|
| Befestigungsart |
Bohrung
|
|
| Spanbrecher |
ja
|
|
| Schneidenausführung |
gerundet (E)
|
|
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten |
2 St.
|
|
| Gewicht |
1 g
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Korrekturfaktor fz |
2,5
|
| Artikelnummer | 215638 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197601438 | |
| Herstellernummer | 215638 ST900 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |