APET 180508 FR, HU7810, Tipo: ALU

N.º do artigo: 215208 ALU
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,05 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,87 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 069 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APET 180508 FR
Tipo ALUMÍNIO
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HU7810
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,2 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215208 ALU
EAN/GTIN 4045197600905
Número do fabricante 215208 ALU
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
500
Alumínio > 10% Si
N
400
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 5 mm, ap máx = 9 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos