{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Code ISO | APET 180508 FR | |
| Nuance | HU7810 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 5,56 mm | |
| Classe de tolérance | E | |
| Pour matériau | Aluminium | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 11 degré | |
| Série | Softcut® | |
| Forme de base | carré | |
| Largeur plaquette B | 10,26 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 5,56 mm | |
| Longueur plaquette L | 18,1 mm | |
| Longueur arête de coupe l | 18,1 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 5,51 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 2,07 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| angle de pointe | 78 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 9 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,05 mm | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7810 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Poids | 7 g | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 215208 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197600905 | |
| Réf. fabricant | 215208 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |