{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Q | |
| ⌀ tăişului DC | 22 mm | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Forma cozii | Coadă Weldon | |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| Lungime activă L1 | 35 mm | |
| Lungimea totală Lges | 85 mm | |
| ⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 36 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 42 mm | |
| Frezare circulară a găurii ap | 0,3 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,89 grad | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 12,13 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOM.060310 | |
| Unghi de reglare κ | 15 grad | |
| Tip produs | Freză de copiere |
| Cod articol | 212802 22/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197938923 | |
| Număr producător | 212802 22/3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |