GARANT Power Q högmatningsfräs 22/3 mm

Article no.: 212802 22/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
5 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 22 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 14 mm
Utkragningslängd L1 35 mm
totallängd Ltot 85 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 36 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 42 mm
spiralfräsning ap 0,3 mm
Rampningsvinkel αmax 1,89 grad
Rampningslängd L för αmax 12,13 mm
Passande vändskär XOM.060310
Inställningsvinkel κ 15 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212802 22/3
EAN / GTIN 4045197938923

Beskrivelse

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

From the same series "Power Q" View all
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen