{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Q | |
| ⌀ tăişului DC | 25 mm | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Forma cozii | Coadă cilindrică | |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 15 mm | |
| Lungime activă L1 | 70 mm | |
| Lungimea totală Lges | 150 mm | |
| ⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 40 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,74 grad | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 12,55 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | |
| Unghi de reglare κ | 15 grad | |
| Tip produs | Freză de copiere |
| Cod articol | 213002 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406266431 | |
| Număr producător | 213002 25/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |