{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 22 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Afkoppellengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 85 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 36 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 42 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,3 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,89 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 12,13 mm | |
geschikte wisselplaat | XOM.060310 | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212802 22/3 | |
EAN/GTIN | 4045197938923 |