{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | Power Q | |
| Denumire Inserție de tăiere | XDM.090416 | |
| Lungimea totală | 36 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare frontală (FPL); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Diametru min. de tăiere | 25 mm | |
| Lungime de tăiere max. | 1 mm | |
| Unghi de reglare | 16 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 5 grad | |
| Unghi max. de imersie | 3,29 grad | |
| Adâncime max. de pătrundere | 10,43 mm | |
| Număr de tăișuri efective pe circumferinţă | 2 | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Diametru frezare circulară a găurii min. | 38 mm | |
| Diametru frezare circulară a găurii max. | 48 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Freză de copiere | |
| Filet de prindere | M12 |
| Cod articol | 212809 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939142 | |
| Număr producător | 212809 25/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |