GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 25/2 mm

Cod articol: 212808 25/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 13 mm
Lungime activă L1 120 mm
Lungimea totală Lges 200 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 38 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Frezare circulară a găurii ap 1 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 3,29 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 10,43 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XDM.090416
Unghi de reglare κ 16 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212808 25/2
EAN / GTIN 4045197939081

Descriere

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături