• A surcharge was added to this item price.

Plăcuţă de frezare pentru filet interior şi exterior la 55°, HB7735, Pasi/inch: 14

Cod articol.: 218081 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    123,15 € / 1 buc.
  • de la 2 buc.
    102,63 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasi/inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Serie HOG
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HB7735, Gänge pro Zoll: 14
Prelucrare uscată nerecomandat
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuței de tăiere S 25 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 1,66 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază colț, dreapta R 0,21 mm
Unghi teșirii colțului, dreapta 27,5 grad
Unghi teșirii colțului, stânga 27,5 grad
Unghiul la vârf 55 grad
Cod ISO HOG-YHOT25XN15
Mărimea plăcuţei L 25 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător VTX
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7735
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Cu cod ISO Da
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 8 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218081 14
EAN / GTIN 4045197412768
Număr producător 218081 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
25
Oţel < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri

Aplicaţie:

Pentru filet interior şi exterior la 55° conform Normei B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Clasă de toleranţă: Clasă Medie A.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.