• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de frezare pentru filet interior la 60°, HB7735, Pasul filetului: 1mm

Cod articol.: 218061 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    134,23 € / 1 buc.
  • de la 2 bucăți
    111,86 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alte plăcuțe de tăiere
Strat de acoperire TiAlN
Profilul filetului Profil complet V
Număr de tăişuri 24 buc.
Material tăiș Carbură
Factor de corectare fz 2,5
Denumirea producătorului Fräsplatte für Innengewinde 60°
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Tip de filet M; M; MF
Unghiul de teșire a flancului, stânga 60 grad
Pasul filetului 1 mm
Mărimea plăcuţei L 25 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VTX
Categorie HB7735
Denumire Inserție de tăiere HOG-YHOT25XN10
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 8 g

Identificare și clasificare

Cod articol 218061 1
EAN / GTIN 4045197412096
Număr producător 218061 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
25
Oţel < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.