Freză de copiat din carbură foarte lungă, Coadă cilindrică, ⌀ D: 10mm

Cod articol.: 212592 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001015
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 100 mm
Diametru min. de tăiere 10 mm
Diametru corp 8,8 mm
Diametrul gâtului 8,8 mm
Lungime de tăiere max. 5 mm
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri pe circumferinţă 2
Număr tăișuri frontal 2
Schimbare sculă PowerCard
Raza min. 5 mm
Raza max. 5 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 50,6 mm
Lungime utilă 50,6 mm
Lungimea totală 150 mm
Greutate 146 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare frontală; Freză de copiat
Tip produs Freză cu cap sferic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 212592 10
EAN / GTIN 4045197761453
Număr producător 212592 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare şi pentru reducerea la minim a vibraţiilor.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.