{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | TopCut | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea cozii LS | 51 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | Da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suport de scule de înșurubat; suport de scule de înșurubat | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 20 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 20 mm | |
| Standard | DIN 1835 B | |
| Răcirea internă este posibilă | Da | |
| Material | carbură; oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 0,217 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 210551 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197662293 | |
| Număr producător | 210551 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |