{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | suport de scule de înșurubat | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 24,8 mm | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Suport șurub | |
| Moment de strângere | 35 Nm | |
| Lungimea totală L | 120 mm | |
| Lungime activă A | 63 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02500115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted cu transfer de lubrifiant de răcire central | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 25 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 57 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | Aufnahme zylindrisch schwingungsgedämpft | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Concentricitate | 10 µm | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Lungime utilă LN | 63 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Material | carbură | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 0,443 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 210551 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197662309 | |
| Număr producător | 210551 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |