• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dorn cilindric cu atenuare a vibraţiilor, Coadă cilindrică, Pentru ⌀ capului de filetat D: 16mm

Cod articol.: 210551 16
Reducere
425,87 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs suport de scule de înșurubat
Diametru exterior pe partea sculei D 15,8 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Moment de strângere 15 Nm
Lungimea totală L 90 mm
Lungime activă A 41 mm
Răcirea internă este posibilă da
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare ZYL01600115
Formular de înregistrare Arbore neted cu transfer de lubrifiant de răcire central
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 49 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Aufnahme zylindrisch schwingungsgedämpft
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Concentricitate 10 µm
Amortizarea vibraţiilor da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Lungime utilă LN 42 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Material carbură
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,144 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210551 16
EAN / GTIN 4045197658883
Număr producător 210551 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete cu fixare pe filet GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.
Cu miez din carbură, fără suprafaţă de prindere.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.