Fasfräshuvud, 90° HB 730 12 mm GARANT

Article no.: 210390 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Matningsriktning: horisontell

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TopCut
skär-⌀ D 12 mm
Sort HB730
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel konisk försänkare 90
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Antal skär Z 3
Matningsriktning horisontell
totallängd L 30,1 mm
Hållarstorlek 12 mm
huvudets längd l 16 mm
Skärlängd L2 8,5 mm
maximalt sågdjup ap max i stål < 900 N/mm2 4 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Invändig nej
Skaftutförande  GARANT TopCut
maximalt sågdjup ap max vid fullspår 6
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 210390 12
EAN / GTIN 4045197523525

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "TopCut" View all