Freze frontale PKD cu alezaj, PKD, ⌀ D: 32mm

Cod articol.: 209810 32
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranţă H7
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru tăiş Dc 32 mm
Diametru gaură de montare D3 16 mm
Lăţime de tăiere B 10 mm
Tip de freză ISO G
Unghi de așchiere spate 6 grad
Unghi greblă lateral 6 grad
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 4
Design de colț Ca teșitură cu rază
Lăţime teşitură 0,1
Unghi teşitură 45
Material tăiș PKD
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător PKD
Strat de acoperire PKD
Lungimea totală L 40 mm
Turaţie max. 31.000 min-1
Greutate 170 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL); Freză de copiat
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Freză frontală
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. L2 10 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 209810 32
EAN / GTIN 4069515014854
Număr producător 209810 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
6000
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
6000
Alu > 10% Si
N
2000
PMMA Acryl
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK Aramid
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze frontale PKD de înaltă performanță pentru operațiile de degroșare și finisare. Spațiu generos pentru așchii pentru evacuarea în siguranță a așchiilor. Răcire direct pe muchia de tăiere. Unghiul axei de 6° pozitiv.

Livrare:

Șurub special de fixare pentru alimentare optimă cu lichid de răcire.

Notă:

Portscule corespunzătoare pentru freze cilindro-frontale cu alezaj se află în zona echipamentului de prindere, de ex. Cod 306530 22. Freză frontală PKD cu rază de tăiere de 0,1 mm -1,5 mm, disponibilă la cerere.