{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Clase de tolerancia | H7 | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo | 32 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje | 16 mm | |
| Ancho de corte | 10 mm | |
| Tipo de fresa ISO | G | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 6 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 6 grados | |
| Número de cortes (circunferencial) | 4 | |
| Versión de esquina | Como chaflán con radio | |
| Ancho del chaflán angular | 0,1 | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 | |
| Material de corte | PKD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PKD | |
| Recubrimiento | PKD | |
| Longitud total | 40 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 31.000 min-1 | |
| Peso | 170 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Escuadrado; Fresado copiador; Planeado con fresa | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Fresas de planear | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 10 mm |
| Número de artículo | 209810 32 | |
| EAN / GTIN | 4069515014854 | |
| Número del fabricante | 209810 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |