Rovinná PKD fréza s otvorem, PKD, ⌀ D: 32mm

Artiklové číslo: 209810 32
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Toleranční třída H7
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu 32 mm
Průměr upínacího otvoru 16 mm
Šířka řezu 10 mm
Typ frézy ISO G
Zadní úhel podbroušení 6 stupeň
Úhel odklonu třísky 6 stupeň
Počet břitů (po obvodu) 4
Rohové provedení Jako fazetka s rádiusem
Šířka rohového zkosení 0,1
Úhel rohového zkosení 45
Řezný materiál PKD
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce PKD
Povlak PKD
Celková délka 40 mm
Otáčky max. 31 000 min-1
Hmotnost 170 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Rovinné frézy
Faktor korekce 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209810 32
EAN / GTIN 4069515014854
Číslo výrobce 209810 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
6000
Hliník (krátké třísky)
N
6000
Al > 10% Si
N
2000
PMMA Akryl
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK Aramid
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná rovinná PKD fréza pro hrubovací a dokončovací obrábění. Velkoobjemový prostor pro třísky pro jejich bezpečné odvádění. Chlazení přímo na čepel. Úhel osy cca 6° pozitivní.

Rozsah dodávky:

Speciální upevňovací šroub pro optimální přívod chladicího média.

Poznámka:

Odpovídající nástrčné trny najdete v části věnované upínacím prostředkům, např. pod č. 306530 22. Rovinné frézy PKD s poloměrem řezu 0,1 mm –1,5 mm jsou k dispozici na vyžádání.