{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranţă | H7 | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Diametru tăiş Dc | 40 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 16 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 10 mm | |
| Tip de freză ISO | G | |
| Unghi de așchiere spate | 6 grad | |
| Unghi greblă lateral | 6 grad | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Design de colț | Ca teșitură cu rază | |
| Lăţime teşitură | 0,1 | |
| Unghi teşitură | 45 | |
| Material tăiș | PKD | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | PKD | |
| Strat de acoperire | PKD | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Turaţie max. | 31.000 min-1 | |
| Greutate | 220 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală; Frezare pe colţ; Freză de copiat | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Freză frontală | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 10 mm |
| Cod articol | 209810 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515014861 | |
| Număr producător | 209810 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |