Fraise à surfacer PCD avec alésage, PCD, ⌀ D: 32mm

Réf.: 209810 32
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance H7
Huile adaptée
Air adaptée
Diamètre des dents 32 mm
Diamètre d’alésage 16 mm
Largeur de coupe 10 mm
Type de fraise ISO G
Angle de coupe arrière 6 degré
Angle de coupe latéral 6 degré
Nombre de dents (périphérie) 4
Angles comme chanfrein avec rayon
Largeur du chanfrein de bec 0,1
Angle du chanfrein de bec 45
Nuance de coupe PCD
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant PKD
Revêtement PKD
Longueur totale 40 mm
Vitesse de rotation max. 31 000 min-1
Poids 170 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Copiage; Dressage; surfaçage
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit Fraises à surfacer
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe max. 10 mm

Identification et classification

Référence article 209810 32
EAN / GTIN 4069515014854
Réf. fabricant 209810 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
6000
Alu (à copeaux courts)
N
6000
Alu > 10% Si
N
2000
PMMA Acrylique
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
PRA Aramide
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à surfacer PCD hautes performances pour l’ébauche et la finition. Goujure large pour une évacuation sûre des copeaux. Arrosage directement sur l’arête. Angle d’axe 6° positif.

Livraison:

Vis de fixation spéciale pour un arrosage central optimal.

Remarque(s):

Les mandrins porte-fraises adaptés sont disponibles dans la section des systèmes de serrage, par ex. code art. 306530 22. Fraises à surfacer PCD avec rayon de coupe 0,1 mm-1,5 mm disponibles sur demande.