{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
| Comprimento total L | 40 mm | |
| Revestimento | PKD | |
| Material de corte | PKD | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | ±0,02 | |
| Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
| ⌀ do furo | 16 | |
| Número de dentes Z | 4 | |
| Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio fundido | 0,2 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| ⌀ D3 | 32 mm | |
| Ângulo de ramping αmáx. | 0,6 grau | |
| ferramenta para ângulo de corte axial | 6 | |
| avanço máximo da pastilha de corte reversível SekS | 10 mm | |
| Modelo da haste | com perfuração | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Tipo de produto | Fresa plana |
| Número do artigo | 209810 32 | |
| EAN/GTIN | 4069515014854 | |
| Número do fabricante | 209810 32 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |