Încălțăminte exterioară pentru scara telescopică

Cod articol.: 19252
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Greutate 0,063 kg
Culoarea negru
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 19252
EAN / GTIN 4031405192522
Număr producător 019252
L-Număr L90110 1339
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • 1 set = 4 bucăți
  • Pentru scări telescopice comanda nr. 032013, 032015, 032017, 032019

Caracteristică:

  • Lăţime: 76 mm
  • Înălţime: 63 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă