Zunanji čevlji za teleskopsko lestev

Št. art.: 19252
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Masa 0,063 kg
Barva črna
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19252
EAN/GTIN 4031405192522
Številka proizvajalca 019252
L-število L90110 1339
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 4 kosov
  • Za teleskopske lestve naročite št. 032013, 032015, 032017, 032019

Lastnosti:

  • Širina: 76 mm
  • Višina: 63 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem