Zapatas exteriores para escalera telescópica

Número de artículo: 19252
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Peso 0,063 kg
Color negro
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 19252
EAN / GTIN 4031405192522
Número del fabricante 019252
Número L L90110 1339
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 4 piezas
  • Para escaleras telescópicas Orden N° 032013, 032015, 032017, 032019

Característica:

  • Anchura: 76 mm
  • Altura: 63 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta