Patins extérieurs pour échelle télescopique

Réf.: 19252
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Poids 0,063 kg
Couleur noir
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19252
EAN / GTIN 4031405192522
Réf. fabricant 019252
Article hors catalogue L90110 1339
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • 1 jeu = 4 pièces
  • Pour échelles télescopiques N° de commande 032013, 032015, 032017, 032019

Caractéristique(s):

  • Largeur: 76 mm
  • Hauteur : 63 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil