Buitenschoenen voor telescopische ladder

Artikelnummer: 19252
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Ladderschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19252
EAN/GTIN 4031405192522
Nummer fabrikant 019252
L-nummer L90110 1339
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 4 stuks
  • Voor telescopische ladders, bestelnr. 032013, 032015, 032017, 032019

Kenmerk:

  • Breedte: 76 mm
  • Hoogte: 63 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Meld u aan