Patka pro teleskopický žebřík

Artiklové číslo: 19252
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 0,063 kg
Barva Černá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19252
EAN / GTIN 4031405192522
Číslo výrobce 019252
L-číslo L90110 1339
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů
  • Pro teleskopické žebříky Obj. Č. 032013, 032015, 032017, 032019

Charakteristika:

  • Šířka: 76 mm
  • Výška: 63 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem