{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben nisip | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | rotund | |
| Diametru | 150 mm | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Diametrul găurii H | 1 mm | |
| Grad de fineţe | foarte fin | |
| Suport de material abraziv | Hârtie | |
| Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf | 15 | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Denumirea producătorului | 514 | |
| Culoarea | galben | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 400 mesh | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf |
| Cod articol | 175107 | |
| EAN / GTIN | 4002748751073 | |
| Număr producător | 175107 | |
| Producător/responsabil | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |