{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș |
HSS
|
|
| Strat de acoperire |
neacoperită
|
|
| Proiectarea sculei |
Oțel solid
|
|
| Diametru tăiş Dc |
25 mm
|
|
| Diametru gaură de montare D3 |
8 mm
|
|
| Lăţime de tăiere B |
2 mm
|
|
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z |
40
|
|
| Formă dinţi |
Wz
|
|
| Standard |
DIN 1837
|
|
| Răcire interioară |
nu
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
fără intrarea lubrifiantului de răcire
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere |
Suport arbore freză
|
|
| Tip de prindere |
Alezaj (montare interioară)
|
|
| Referinţă de prindere |
8
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Unghi de reglare |
90 grade
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Lungimea totală L |
2 mm
|
|
| Greutate |
7 g
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Formular scrisoare Număr standard |
A
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Frezare de debitare (FTR)
|
|
| Tip produs |
Disc de circular
|
|
| Adâncime maximă de tăiere |
6 mm
|
|
| Factor de corectare fz |
1,5
|
| Cod articol | 175000 25X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197242259 | |
| Producător/responsabil | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |