{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
HSS
|
|
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Diámetro del filo Dc |
25 mm
|
|
| Diámetro del orificio de montaje D3 |
8 mm
|
|
| Ancho de corte B |
2 mm
|
|
| Número de cortes (circunferencial) Z |
40
|
|
| Forma de los dientes |
Wz
|
|
| Norma |
DIN 1837
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Sujeción para mandril de fresado
|
|
| Tipo de alojamiento |
Taladro (interior)
|
|
| Tamaño del asiento |
8
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Ángulo de ajuste |
90 grados
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud total L |
2 mm
|
|
| Peso |
7 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Letra de la forma, número de norma |
A
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado de separación (FTR)
|
|
| Tipo de producto |
Hoja de sierra circular
|
|
| Profundidad máxima de corte |
6 mm
|
|
| Factor de corrección fz |
1,5
|
| Número de artículo | 175000 25X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197242259 | |
| Fabricante/responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |