{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş Dc | 32 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 8 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 6 mm | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 32 | |
| Formă dinţi | Aw | |
| Standard | DIN 1837 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Metallkreissägeblatt fein | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Index cerc șurub | fără cerc de fixare | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS | |
| Greutate | 26 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip produs | Disc de circular | |
| Adâncime maximă de tăiere | 8 mm | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 175000 32X6 | |
| EAN / GTIN | 4045197242464 | |
| Producător/responsabil | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |