{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş Dc | 63 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 16 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 2,5 mm | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 64 | |
| Formă dinţi | Aw | |
| Standard | DIN 1837 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Greutate | 53 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip produs | Disc de circular | |
| Adâncime maximă de tăiere | 19,25 mm | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 175000 63X2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197242891 | |
| Producător/responsabil | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |