Freză disc pentru debitat metale fin, neacoperită, ⌀×grosime: 80X5mm

Cod articol.: 175000 80X5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
HSS
Strat de acoperire
neacoperită
Proiectarea sculei
Oțel solid
Diametru tăiş Dc
80 mm
Diametru gaură de montare D3
22 mm
Lăţime de tăiere B
5 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z
64
Formă dinţi
Wz
Standard
DIN 1837
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Suport arbore freză
Codarea punctului de separare
FDA02200200
Tip de prindere
Alezaj (montare interioară)
Referinţă de prindere
22
Lubrifiant de răcire
da
Unghi de reglare
90 grade
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L
5 mm
Greutate
175 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Formular scrisoare Număr standard
A
Procedeu de prelucrare
Frezare de debitare (FTR)
Tip produs
Disc de circular
Adâncime maximă de tăiere
23 mm
Factor de corectare fz
1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 175000 80X5
EAN / GTIN 4045197243065
Producător/responsabil Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate frezele disc sunt detalonate lateral pentru acurateţe. Toate frezele disc cu ⌀ de 200 mm şi cele foarte subţiri prezintă un guler supraînălţat care asigură stabilitatea. Precizia, forma dinţilor şi detalonarea laterală corespund normelor DIN 1840.
DIN 1837 A cu dantură fină şi dinţi drepţi, Forma A. Dinţi drepţi cu locaşuri relativ mici.

Aplicaţie:

Pentru piese cu pereţi subţiri şi adâncimi reduse de tăiere.

Notă:

Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.