Alezoare pentru maşini cu comandă numerică, neacoperită, ⌀ nominal DC: 6,84mm

Cod articol.: 162902 6,84
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Refrigeración interior Nu
Entrada de lubricante refrigerante Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Salida de lubricante refrigerante Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubricante refrigerante Da
Diámetro del filo 1.er escalón máx. 6,845 mm
Intervalo, posibilidad de configuración 0,01 mm
Campo de tolerancia H
Posición de las interfaces Pe partea mașinii
Tipo de asiento Coadă cilindrică
Codificación de punto de separación ZYL00600100; ZYL00800100
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento metric
Tamaño de asiento, métrico 0080 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 8 mm
Longitud del mango 36 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 6 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,009 mm
Calidad 7
Diámetro del filo 1.er escalón mín. 6,84 mm
Configurable
Medida excedente de perforación 0,1 mm
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO H7
Perforación a producir 1.er escalón, medida superior 0,005 mm
Perforación a producir 1.er escalón, medida inferior 0 mm
Longitud de filo 31 mm
Longitud de corte previo 0,5 mm
Cantidad de cortes 6
Sentido de torcimiento izquierda
Ángulo de giro máx. 8 grados
Calidad de equilibrado F/12000
División igual
Ángulo de corte 45 grados
Tipo de herramienta de escariado Para agujero pasante
Elementos de guía disponibles no
Tipo de accionamiento Escariador mecánico
Material de corte HSS-E
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HSS-E
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 78 mm
Longitud útil 71 mm
Longitud total 109 mm
Longitud funcional 72 mm
Número de revoluciones máx. 5.000 min-1
Peso 25 g
Sentido del corte Cu tăiş pe dreapta
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Escariador cilíndrico
Contenido o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 162902 6,84
EAN / GTIN 4062406141417
Număr producător 162902 6,84
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit. Keine Beschaffung von Sonderaufnahmen notwendig.
Mit langen Schneiden und Linksspirale.
Reibahlen wie 162900, jedoch in 1/100 Abmesssung.
Toleranzangaben:
Größe 1,01 – 5,5: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0 / +0,004 mm.
Größe 5,51 – 12,05: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0 / +0,005 mm.
Bestell-Beispiel:
Gewünschter ⌀ 6,24 mm - Bestellangabe: Artikelnummer 162902 6,24.
Geliefert wird die Reibahle mit 6,24 mm in der Toleranz 0 / +0,005 mm.
Lieferzeit je nach Verfügbarkeit ab Lager oder max. 1 Arbeitswoche.

Welcher Durchmesser für die gewünschte Passung erforderlich ist, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Oftmals werden mit einer Reibahle auch noch weitere Passungen abgedeckt, da sich die Toleranzmaße überschneiden können.

Nota:

En cuanto a escariadores en medida entera y 1/10 para ajuste H7 ver n.º 162900.
En cuanto a escariadores para diámetro y ajuste según indicación ver n.º 162951.