{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Anillo de color | Sin | |
| Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC | 0,95 mm | |
| Longitud total L | 35 mm | |
| Longitud útil L1 | 11 mm | |
| Longitud de filo LC | 6 mm | |
| Longitud de alcance A | 13 mm | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Diámetro del mango DS | 1 mm | |
| Ángulo de giro máx. | 9 grados | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujero pasante | |
| Norma | Werksnorm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Diámetro del filo 1.er escalón máx. DC | 1,06 mm | |
| Intervalo, posibilidad de configuración | 0,001 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Campo de tolerancia | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00100105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 1 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 19 mm | |
| Calidad | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | NC-Reibahle | |
| Configurable | sí | |
| Medida excedente de perforación | 0,1 mm | |
| Longitud de corte previo | 0,4 mm | |
| Sentido de torcimiento | izquierda | |
| Ángulo de corte | 15 grados | |
| Tipo de accionamiento | Escariador mecánico | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 34,21 mm | |
| Peso | 1 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Reiben (BRE) | |
| Tipo de producto | Escariador cilíndrico | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 162951 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197366009 | |
| Número del fabricante | 162951 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |