{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 10,88 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Toleranţă | 0 / 0,005 | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Răcire interioară | nu | |
| Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
| Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
| Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
| Lungime activă L1 | 101 mm | |
| Lungimea totală L | 142 mm | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
| Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 162902 10,88 | |
| EAN / GTIN | 4062406145453 | |
| Număr producător | 162902 10,88 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |