Alezoare pentru maşini cu comandă numerică, neacoperită, ⌀ nominal DC: 5,74mm

Cod articol.: 162902 5,74
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Inel colorat verde
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 5,74 mm
Lungimea totală L 93 mm
Lungime utilă L1 54 mm
Lungime de tăiere LC 26 mm
Lungime activă A 56 mm
Număr de tăişuri 6
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de rotație max. 7 grad
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600100
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului NC-Reibahle
Configurabil nu
Măsurarea alezajului 0,1 mm
Lungime tăiere 0,5 mm
Sens de torsionare pe stânga
Echilibrarea calității F/12000
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de tăiere 45 grad
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,005 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0 mm
Lungime funcţională 56 mm
Turaţie max. 5.000 min-1
Greutate 16 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 162902 5,74
EAN / GTIN 4062406140311
Număr producător 162902 5,74
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică similar DIN 212 cu ⌀ cozii cilindrice, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrina de mare precizie. Pentru o concentricitate precisă şi siguranţa procesului. Nu este necesară achiziţionarea de suporturi speciale.
Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Alezoare precum 162900, totuşi la o dimensiune de 1/100.
Informaţii privind toleranţele:
Mărimea 1,01 – 5,5: toleranţă de fabricaţie sau a tăişului 0 / +0,004 mm.
Mărimea 5,51 – 12,05: toleranţă de fabricaţie sau a tăişului 0 / +0,005 mm.
Exemplu de comandă:
⌀ dorit 6,24 mm - date comandă: Cod articol 162902 6,24.
Se livrează alezor de 6,24 mm cu o toleranţă de 0 / +0,005 mm.
Timpul de livrare diferă în funcţie de disponibilitatea din stoc şi este de max. 1 săptămână lucrătoare.

Consultaţi tabelul de mai jos pentru a găsi diametrul pentru ajustarea dorită. Deseori alezorul acoperă şi alte ajustări, deoarece toleranţele se pot suprapune.

Notă:

Pentru alezoare cu valoare întreagă şi dimensiuni de 1/10 pentru toleranţă H7 consultaţi Cod 162900.
Pentru alezoare cu alte diametre şi toleranţe conform specificaţiilor consultaţi Cod 162951.