{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Inel colorat | verde | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 9,05 mm | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Lungime utilă L1 | 81 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 36 mm | |
| Lungime activă A | 83 mm | |
| Număr de tăişuri | 6 | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Unghi de rotație max. | 8 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Standard | Werksnorm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000100 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 40 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | NC-Reibahle | |
| Configurabil | nu | |
| Măsurarea alezajului | 0,1 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară | 0,005 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară | 0 mm | |
| Lungime tăiere | 0,5 mm | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Echilibrarea calității | F/12000 | |
| Gradaţie | Inegal | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi de tăiere | 45 grad | |
| Elemente de ghidare disponibile | nu | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HSS-E | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0,005 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | 0 mm | |
| Lungime funcţională | 84 mm | |
| Turaţie max. | 5.000 min-1 | |
| Greutate | 55 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | frecare (BRE) | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 162902 9,05 | |
| EAN / GTIN | 4062406143626 | |
| Număr producător | 162902 9,05 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |