{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Diametru de tăiere prima etapă max. | 8,445 mm | |
| Configurabilitate interval | 0,01 mm | |
| Câmp de toleranţă | H | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00800100 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0080 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 8 mm | |
| Lungimea cozii | 36 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 8 mm | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0,005 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | 0 mm | |
| Calitate | 7 | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. | 8,44 mm | |
| Configurabil | ja | |
| Măsurarea alezajului | 0,1 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară | 0,005 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară | 0 mm | |
| Lungime de tăiere | 33 mm | |
| Lungime tăiere | 0,5 mm | |
| Număr de tăişuri | 6 | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Unghi de rotație max. | 8 grad | |
| Echilibrarea calității | F/12000 | |
| Gradaţie | la fel de bun | |
| Unghi de tăiere | 45 grad | |
| Forma tăiere | 0.5 | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Elemente de ghidare disponibile | nein | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HSS-E | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 86 mm | |
| Lungime utilă | 79 mm | |
| Lungimea totală | 117 mm | |
| Lungime funcţională | 80 mm | |
| Turaţie max. | 5.000 min-1 | |
| Greutate | 37 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 162902 8,44 | |
| EAN / GTIN | 4062406143015 | |
| Număr producător | 162902 8,44 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |