Cuţit HSS pentru unealta universală de debavurare, Referinţă: 3

Cod articol: 156775 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
903 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţite
Materialul sculei HSS
Pentru corpul de bază 3 - 4,5

Identificare și clasificare

Cod articol 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Număr producător 156775 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
Oţel < 55 HRC
H
20
Oţel < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cuţit pentru corpul de bază cod 156770.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă