Set de lamatoare în cutie de 6 piese, Tip: DM

Cod articol.: 156420 DM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs lamator plan
Standard DIN 373
Număr de tăişuri Z 3
Unghi, prima etapă 180 grade
Tip prindere Coadă cilindrică
Material tăiș HSS
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 6 buc.
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Clasa de toleranță la prindere h9
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Vârf de ghidare Cu pin de ghidare fix
Denumirea produsului (tip) DM
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Teșire plană (SPL)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 156420 DM
EAN / GTIN 4045197087980
Număr producător 156420 DM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Set de lamatoare uzuale recomandate pentru şuruburile M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Lamator 156020 DM = gaură străpunsă cu grad de calitate mediu

Conţinut:

Diametrul teşitorului (⌀×⌀ pinilor): Câte 1 buc. Ref. 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11