Teşitor de precizie 90°, TiN, ⌀ exterior Dc: 37mm

Cod articol.: 150396 37
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 335 D
Strat de acoperire TiN
Diametru de tăiere, max. Dc max. 37 mm
Unghi, prima etapă 90 grade
Pentru diametrele orificiilor d 4,8 mm
Lungimea totală L 118 mm
Număr de tăişuri Z 3
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,25 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Codarea punctului de separare HOG-MKB2
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Referinţă de prindere 2
Lungimea tijei LS 80 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Präzisions-Kegelsenker
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,8 mm
Configurabil nu
Lungimea canalelor de aşchii Lc 21,5 mm
Lungime con 16,1 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-TIN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 43 mm
Greutate 240 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard D
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat Fără
Tip produs Teșitor
Avans in oțel < 500 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150396 37
EAN / GTIN 4045197087034
Număr producător 150396 37
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoarele sunt detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc până la dimensiunea 31. Unghiul de tăiere de pe flancul dintelui se modifică în funcţie de ⌀ teşitorului, astfel încât aşchiile să se formeze în mod optim indiferent de poziţia tăişului. Vârful teşitorului precum şi circumferinţa sunt detalonate şi se prelucrează uşor.
Teşitor de mare precizie pentru sporirea semnificativă a performanţelor.

Notă:

Pentru biţi cu coadă 6,3 mm (1/4 inch) pentru teşitor, consultaţi grupa 67.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.