• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Ulei pentru ceață „FUTURA” cu rezervor metalic și tub de vizualizare, BG 2, G 3/8

Cod articol.: 139514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Racord filetat NPT
Presiune de lucru maxim 16 bar
Debit maxim de aer necesar 8.000 l/min
Serie FUTURA
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 63 mm
Lăţimea totală 70 mm
Înălţimea totală 215 mm
Valoare debit 8.000 l/min
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 3/8 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs pulverizator cu vapori de ulei
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 139514
EAN / GTIN 4047322534444
Număr producător 139514
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Ulei pentru ceață „FUTURA” cu rezervor metalic și tub de vizualizare, BG 2, G 3/8, presiune de intrare max. 16 bar, interval de temperatură -10 °C până la 50 °C. Ulei pentru ceață cu design modern și valori excelente ale debitului. Aparatul oferă posibilitatea de reumplere automată cu ulei. Pentru aceasta, trebuie conectat un furtun la racordul filetat al rezervorului de ulei. La apăsarea butonului de umplere cu ulei din partea superioară a aparatului, se deschide o duză Venturi, care aspiră uleiul în rezervor prin presiune negativă.

Caracteristică:

  • A: 63,0 mm
  • B: 215,0 mm
  • C: 70,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G3/8
  • Tipul uleiului: CL 32 conform DIN 51517-ISO VG 32
  • recipiente: Recipient metalic cu tub de vizualizare
  • Debit: 8000 l/min
  • Suport pentru picurare: PC
  • material de etanșare: NBR
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "FUTURA" Vedeţi-le pe toate