Regulator de presiune „FUTURA”, inclusiv manometru, BG 1, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Cod articol.: 100005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie FUTURA
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 52 mm
Lăţimea totală 129 mm
Înălţimea totală 96 mm
Valoare debit 2.000 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator de presiune
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 100005
EAN / GTIN 4047322190619
Număr producător 100005
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „FUTURA”, inclusiv manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulator de presiune cu membrană cu aerisire secundară, cu design modern și valori excelente ale debitului. Buton de reglare blocabil și cu închidere.

Caracteristică:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G1/4
  • membrană: NBR
  • Debit: 2000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C