• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Olejnička „FUTURA“ s kovovou nádržkou a průhledítkem, BG 2, G 3/8

Artiklové číslo: 139514
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Připojovací závit NPT
Pracovní tlak maximální 16 bar
Maximální potřeba vzduchu 8 000 l/min
Řada FUTURA
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 63 mm
Celková šířka 70 mm
Celková výška 215 mm
Hodnota průtoku 8 000 l/min
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu mlhová olejnička
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139514
EAN / GTIN 4047322534444
Číslo výrobce 139514
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Omlžovač „FUTURA“ s kovovou nádrží a průhledítkem, BG 2, G 3/8, vstupní tlak max. 16 bar, teplotní rozsah -10 °C až 50 °C. Omlžovač v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Zařízení nabízí možnost automatického doplňování oleje. K tomu je nutné připojit hadici k závitové přípojce olejové nádrže. Po stisknutí tlačítka pro doplnění oleje v horní části zařízení se otevře venturiho tryska, která podtlakem nasává olej do nádrže.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • Š: 215,0 mm
  • C: 70,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/8
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
  • Průtok: 8000 l/min
  • kapací miska: PC
  • těsnicí materiál: NBR
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "FUTURA" Zobrazit všechny