Regulator de presiune „FUTURA”, inclusiv manometru, BG 1, G 1/4, 0, 1 - 2 bar

Cod articol.: 100002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FUTURA
Lungimea totală 52 mm
Lăţimea totală 129 mm
Înălţimea totală 96 mm
Valoare debit 2.000 l/min
Presiune de lucru de 0,1 bar
Presiune de lucru până la 2 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator de presiune
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 100002
EAN / GTIN 4047322190589
Număr producător 100002
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „FUTURA”, inclusiv manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C, interval de reglare 0, 1 - 2 bar. Regulator de presiune cu membrană cu aerisire secundară, cu design modern și valori excelente ale debitului. Buton de reglare blocabil și cu închidere.

Caracteristică:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G1/4
  • membrană: NBR
  • Debit: 2000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Domeniu de reglare max.: 2 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,1 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 2,5 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C