{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Rosca de conexión | NPT | |
| Presión de trabajo máxima | 16 bar | |
| Demanda de aire máxima | 8.000 l/min | |
| Serie | FUTURA | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud total | 63 mm | |
| Anchura total | 70 mm | |
| Altura total | 215 mm | |
| Valor del flujo | 8.000 l/min | |
| Presión máxima de funcionamiento | 16 bar | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -10 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rosca interior | 3/8 pul | |
| Material carcasa | plástico | |
| Tipo de producto | engrasador por neblina | |
| Material carcasa | plástico |
| Número de artículo | 139514 | |
| EAN / GTIN | 4047322534444 | |
| Número del fabricante | 139514 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |