Lubrificateur à brouillard « FUTURA » avec réservoir métallique et tube transparent, BG 2, G 3/8

Réf.: 139514
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Raccord fileté NPT
Pression de service maximale 16 bar
Quantité maximale d’air absorbé 8 000 l/min
Série FUTURA
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur totale 63 mm
Largeur totale 70 mm
Hauteur totale 215 mm
Débit 8 000 l/min
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 3/8 pouce
Matériau boîtier plastique
Type de produit systèmes de lubrification à brouillard d’huile
Matériau boîtier plastique

Identification et classification

Référence article 139514
EAN / GTIN 4047322534444
Réf. fabricant 139514
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Lubrificateur à brouillard « FUTURA » avec réservoir métallique et tube transparent, BG 2, G 3/8, pression d’entrée max. 16 bar, plage de température -10 °C à 50 °C. Lubrificateur à brouillard au design moderne avec d’excellentes valeurs de débit. L’appareil offre la possibilité d’un remplissage automatique d’huile. Pour cela, il faut raccorder un tuyau au raccord fileté du réservoir d’huile. Lorsque vous actionnez le bouton de remplissage d’huile situé en haut de l’appareil, une buse Venturi s’ouvre et aspire l’huile dans le réservoir grâce à la dépression.

Caractéristique(s):

  • A: 63,0 mm
  • B: 215,0 mm
  • C: 70,0 mm
  • BG: 2
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 3/8
  • type d’huile: CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32
  • récipient: Récipient métallique avec tube transparent
  • Débit: 8000 l/min
  • Support d’égouttage: PC
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C