{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0060 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea cozii LS | 43 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 3,24 mm | |
| Diametru de degajare D1 | 4,5 mm | |
| Diametru de găurire d | 3,3 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 6,87 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Pasul filetului | 0,7 mm | |
| Diametrul nominal al filetului | 4 mm | |
| Unghi de așchiere spate | 25 grad | |
| Unghi greblă lateral | 8 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 25 grad | |
| Pantă de rotație | 25 mm | |
| Unghiuri de profil | 140 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Lățime perforație e1 | 0,7 mm | |
| Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
| Utilizare la interior/exterior | Interior | |
| Profil complet | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 18 mm | |
| Lungime utilă L1 | 6 mm | |
| Lungimea totală L | 54 mm | |
| Lungime funcţională | 54 mm | |
| Greutate | 20 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 13 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid; Prelucrare filet interioară; Teșire plană | |
| Inel colorat | Fără | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 139511 M4 | |
| EAN / GTIN | 4062406393113 | |
| Număr producător | 139511 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |